• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cliquet de précision télescopique, 1/2″, extensible

Réf.: 640295
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 290 mm - 430 mm
Nombre de dents 72
Progressivement extensible non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640295
Réf. fabricant 640295

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Fixation par bague. Avec levier d’inversion droite / gauche.
Longueur extensible de 290 à 430 mm sur 6 niveaux. Avec tête pivotante blocable et éjecteur. Couple max. admissible 600 Nm.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.