{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3122 | |
Longueur totale | 410 mm - 630 mm | |
Nombre de dents | 36 | |
Angle de reprise | 10 degré | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Avec éjecteur | non | |
Tête du cliquet détachable de la poignée | non | |
Poignée tournante | non | |
Progressivement extensible | non | |
Trou de montage à l'extrémité du manche | non | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 640288 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754336388 | |
Réf. fabricant | 13160000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cliquet télescopique, 1/2 pouce, extensible, Type: 1/2
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
111,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 217 article(s) en stock
53,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Angle de reprise | 10 degré | 5 degré |
Poignée tournante | non | non |
Longueur totale | 410 mm - 630 mm | 264 mm |
Avec éjecteur | non | oui |
Surface | chromé | chromé |
Type de produit | Cliquets | Cliquets |