GIP 4.00E-2.00 IC908 Plaquettes rayonnées réversibles de précision pour gorges et copiage

Réf.: 6402795
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402795
EAN / GTIN 7291075238365
Réf. fabricant 6402795
Article hors catalogue L23940 940

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.8 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm