• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XNUW 1305-05 IC28 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: 6402779
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série V-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402779
EAN / GTIN 7291075112573
Réf. fabricant 6402779
Article hors catalogue L23940 924

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 13 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe (CW) 13 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.35 mm

Produits adaptés

De la même série "V-LOCK" Afficher tout