PICCO R 610.1508-10 IC228 Mini-barres carbure pour gorges frontales

Réf.: 6402763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402763
EAN / GTIN 7291075109665
Réf. fabricant 6402763
Article hors catalogue L24030 133

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 8 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 5.2 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 11 mm