XNUW 3606-10 IC20 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: 6402755
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série V-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402755
EAN / GTIN 7291075112566
Réf. fabricant 6402755
Article hors catalogue L23940 874

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 36.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe (CW) 36.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 6.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 34.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Produits adaptés

De la même série "V-LOCK" Afficher tout