XNUW 1305-05 IC54 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: 6402741
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série V-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402741
EAN / GTIN 7291075112481
Réf. fabricant 6402741
Article hors catalogue L23940 837

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 13 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe (CW) 13 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 5.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.35 mm

Produits adaptés

De la même série "V-LOCK" Afficher tout