GFQR 12-2.00-0.20 IC528 Plaquettes pour gorges frontales

Réf.: 6402691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402691
    EAN / GTIN 7291075122688
    Réf. fabricant 6402691
    Article hors catalogue L23940 794

    Description

    Description:

    Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 9 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 18 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12.4 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 5.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 9 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.02 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :