• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIQL 8-A18-0.15 IC528 Plaquettes de copiage et gorges intérieures

Réf.: 6402677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402677
EAN / GTIN 7291075108446
Réf. fabricant 6402677
Article hors catalogue L23940 110

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M
  • Angle de dépouille primaire (AN) 18 Degrees
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7.8 mm

Produits adaptés

Porte-outils :