GIQR 11-MT-0.05 IC528 Plaquettes de filetage intérieur avec profil partiel à 60° dans Dmin 8 mm et plus

Réf.: 6402647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6402647
    EAN / GTIN 7291075102765
    Réf. fabricant 6402647
    Article hors catalogue L23940 725

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 10.68 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 2.3 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.5 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 50 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 11 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :