GIQR 8-1.00-0.00 IC528 Plaquettes de précision rectifiée, mono coupe pour gorges intérieures et alésage

Réf.: 6402604
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402604
EAN / GTIN 7291075102611
Réf. fabricant 6402604
Article hors catalogue L23940 11

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm