TIGERV 2006-152 IC20 Plaquettes utilitaires mono coupe pour gorges extérieures lourdes et pour usinage profond

Réf.: 6402544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402544
    EAN / GTIN 7291075084856
    Réf. fabricant 6402544
    Article hors catalogue L24100 79

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.52 mm, Largeur de coupe (CW) 20.06 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.52 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Largeur de coupe (CW) 20.06 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.6 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.3 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :