GIQL 8-2.00-R100 IC528 Plaquettes de précision rectifiées, mono coupe, à rayon complet pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6402502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402502
    EAN / GTIN 7291075102727
    Réf. fabricant 6402502
    Article hors catalogue L23940 581

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 7.78 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :