• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIQR 8-2.00-R100 IC528 Plaquettes de précision rectifiées, mono coupe, à rayon complet pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6402485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402485
EAN / GTIN 7291075102703
Réf. fabricant 6402485
Article hors catalogue L23940 530

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7.78 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

Produits adaptés

Porte-outils :