• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GTMA 16ER/IL 175 IC508 Plaquettes utilitaires triangulaires pour gorges étroites

Réf.: 6402471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402471
EAN / GTIN 7291075099270
Réf. fabricant 6402471
Article hors catalogue L23940 478

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.75 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.75 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

Produits adaptés

Porte-outils :