PICCO L 006.0612-15 IC228 Inserts with a 60° Internal Thread Profile for 2.4 mm Min. Bore Diameter

Réf.: 6402439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402439
    EAN / GTIN 7291075088113
    Réf. fabricant 6402439
    Article hors catalogue L24030 336

    Description

    Description:

    Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 15 mm

    Caractéristique(s):

    • Plat central (CF) 0.15 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas filetage (TP) 1.25 mm
    • Longueur utile (LU) 15 mm