PICCO L 070.5-20 IC228 Mini barres pour chanfreinage arrière pour réaliser un pré-tronçonnage

Réf.: 6402435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402435
    EAN / GTIN 7291075088076
    Réf. fabricant 6402435
    Article hors catalogue L24030 87

    Description

    Description:

    Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 35 mm