• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche à percussion 125 mm

Réf.: 6402390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402390
EAN / GTIN 4010886640234
Réf. fabricant 6402390

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 133
Jusqu'à une longueur de 500 mm en acier au chrome vanadium 31CrV3, à partir d'une longueur de 525 mm en matériau C35
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 545 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 255,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 50 mm
  • Matériau: C35
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 125
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non