• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle à cliquet réversible ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 61 mm

Réf.: 6402-1
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
Capacité de charge max. 120 Nm
Mesure étalon S 30 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402-1
EAN / GTIN 4000896027460
Réf. fabricant 6402-1
Article hors catalogue L60140 334

Description

Description:

  • 6401-1 20 dents ∙ Angle de manœuvre 18° – max. 40 Nm
    6402-1 30 dents ∙ Angle de manœuvre 12° – max. 120 Nm
    6403-1 32 dents ∙ Angle de manœuvre 11,25° – max. 120 Nm
    6404-1 32 dents ∙ Angle de manœuvre 11,25° – max. 300 Nm
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 61 mm
  • Poids net (kg): 0.14 kg
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 30 mm
  • Épaisseur de tête a: 15 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier