GIDA 80-40 IC4 Plaquettes réversibles à rayon complet avec face de coupe polie pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 6401998
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6401998
    EAN / GTIN 7291075023923
    Réf. fabricant 6401998
    Article hors catalogue L23940 1428

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Largeur de coupe (CW) 8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 30 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :