• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIMF 508 IC428 Plaquettes extérieures utilitaires mono coupe pour tournage et gorges

Réf.: 6401895
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401895
EAN / GTIN 7291075025507
Réf. fabricant 6401895
Article hors catalogue L24100 214

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux FT
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm