GDMY 840 IC20 Plaquettes rayonnées réversibles utilitaires pour gorges et copiage

Réf.: 6401882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6401882
    EAN / GTIN 7291075238815
    Réf. fabricant 6401882
    Article hors catalogue L24100 33

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Largeur de coupe (CW) 8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :