GIM 2.2JS-15RA IC54 Plaquette utilitaire de tronçonnage et de gorges mono coupe pour matériaux ductiles, tronçonnage de tubes et petits diamètres

Réf.: 6401824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401824
EAN / GTIN 7291075280241
Réf. fabricant 6401824
Article hors catalogue L24100 196

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Largeur de coupe (CW) 2.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm