GIP 0.50-0.00 IC54 Plaquettes réversibles de précision, face de coupe plate pour les gorges

Réf.: 6401805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401805
EAN / GTIN 7291075423303
Réf. fabricant 6401805
Article hors catalogue L23940 1256

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produits adaptés

Porte-outils :