• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour serrer les manchons

Réf.: 640171
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640171
EAN / GTIN 3148516401717
Réf. fabricant 640171
Article hors catalogue L60130 1608

Description

Description:

  • Système de retenue intégré dans les lames: le fil ne tombe pas après la coupe et maintient ainsi la zone de travail exempte de FOD
  • Activé par une lampe ou un néon ultraviolet, l'outil se met à briller et est facilement détecté. Détectable jusqu'à 3 mètres dans un environnement noir ou sombre
  • Des lames conçues pour couper tous types de fils: Fil Piano, fils doux, matériaux modernes (fil Fe max. 200 kg/mm²)
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
  • Acier au chrome-molybdène-vanadium pour une longue durée de vie (dureté élevée des lames: 61/63 HRc)
  • Revêtements ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
  • Ressort de pression d'ouverture mobile
  • Finition: chromé

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Fils [mm]: 10-28
  • [g]: 149