GIPI 3.30-0.10 IC20 Plaquettes intérieures de précision à deux coupes, pour gorges intérieures et évidements

Réf.: 6401316
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6401316
EAN / GTIN 7291075027693
Réf. fabricant 6401316
Article hors catalogue L23940 1153

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3.3 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm