Echelle pour puits GFK 300mm Largeur utile 8 échelons

Réf.: 64008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64008
EAN / GTIN 4031405640085
Réf. fabricant 064008

Description

Description:

  • Largeur libre 300 mm
  • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
  • Barreaux cannelés
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 2240 mm
  • Largeur libre : 300 mm
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop