Clé à fourche à percussion 46 mm

Réf.: 6400690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6400690
EAN / GTIN 4010886640067
Réf. fabricant 6400690
Article hors catalogue L60160 1558

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 133
Jusqu'à une longueur de 500 mm en acier au chrome vanadium 31CrV3, à partir d'une longueur de 525 mm en matériau C35
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 256 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 98,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19,7 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 46
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop