GIM 2.2J IC54 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage et gorges dans matériaux doux, tubes et petits diamètres

Réf.: 6400359
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6400359
EAN / GTIN 7291075025354
Réf. fabricant 6400359
Article hors catalogue L24100 111

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 2.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux J
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.17 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm

Produits adaptés

Porte-outils :