Alênes à amorcer, modèle fort

Réf.: 640.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pointes à tracer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 640.80
    EAN / GTIN 7610733004454
    Réf. fabricant PB 640.80
    Article hors catalogue L60060 1344

    Description

    Description:

    • Alêne à amorcer Large, poinçon
    • amorçage de trous dans la tôle fine, le bois, le plastique, le cuir, etc.
    • pointe affûtée avec précision, dureté élevée, extrêmement résistante
    • chromé, protection antirouille durable
    • manche 5 pans à surface sphérique pour l’application de forces élevées sans douleur
    • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 7 mm
    • Longueur de la lame: 80 mm
    • Longueur totale: 170 mm