• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU 6 CLES 12P METRIQ

Réf.: 64.JE6T
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64.JE6T
EAN / GTIN 3148517443419
Réf. fabricant 64.JE6T
Article hors catalogue L60130 3232

Description

Description:

  • Clés polygonales à cliquet droites et métriques: pour actionner l'écrou par le côté
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation 5° (7,5° pour la clé de 6 mm, 6° pour les clés de 7, 8 et 9 mm)
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Récipient: Sac: N.38A-6B
  • [kg]: 0,825

Livraison:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19
  • Contenu: Sac: N.38A-6B