• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A CLIQUET 12P 7/8X15/16

Réf.: 64.7/8X15/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64.7/8X15/16
EAN / GTIN 3148517427846
Réf. fabricant 64.7/8X15/16
Article hors catalogue L60130 7475

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes à cliquet droites: pour actionner l'écrou par le côté
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour la clé de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40
  • B1 [mm]: 46,0
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14,5
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 260
  • [g]: 480