• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A CLIQUET 12P 3/8X7/16

Réf.: 64.3/8X7/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64.3/8X7/16
EAN / GTIN 3148517428300
Réf. fabricant 64.3/8X7/16
Article hors catalogue L60130 1578

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés mixtes à cliquet droites: pour actionner l'écrou par le côté
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les ouvertures de clé 1/4″, 6° pour les ouvertures de clé 5/16″ et 11/32″
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,1
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • H3 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 150
  • [g]: 60