• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A CLIQUET POLYGO 10X11MM

Réf.: 64.10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64.10X11
EAN / GTIN 3148517424425
Réf. fabricant 64.10X11
Article hors catalogue L60130 477

Description

Description:

  • Forces du produit: Clés mixtes à cliquet droites et métriques: pour actionner l'écrou par le côté
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
  • Angle de rotation 5°
  • 7,5° pour les clés de 6 mm, 6° pour les clés de 7, 8 et 9 mm
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10x11
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,1
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • H3 [mm]: 3,6
  • L [mm]: 150
  • [g]: 60