Pince coupante de devant pour l'électronique ESD avec gaines bi-matière 120 mm

Réf.: 64 62 120 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64 62 120 ESD
EAN / GTIN 4003773025085
Réf. fabricant 64 62 120 ESD
Article hors catalogue L70010 1773

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • charnière de précision entrepassée
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC
  • Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,6mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 20mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7mm
  • Longueur de la lame mm (C) : 7mm
  • ESD : oui
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant avec petite facette

Norme:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop