Pince coupante de devant pour l'électronique avec gaines bi-matière 115 mm

Réf.: 64 02 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 64 02 115
    EAN / GTIN 4003773035343
    Réf. fabricant 64 02 115
    Article hors catalogue L70010 261

    Description

    Description:

    • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
    • charnière de précision entrepassée
    • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
    • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
    • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 2,0mm
    • Valeurs de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1,0mm
    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,6mm
    • Largeur de la tête (A) : 11mm
    • Longueur des mâchoires (B) : 6mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
    • Longueur de coupe mm (C) : 16mm
    • Avec étuis multicomposants
    • polie miroir
    • Tranchant avec petite facette