Pince coupante de devant pour l'électronique ESD avec gaines bi-matière 130 mm

Réf.: 64 02 115 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 64 02 115 ESD
    EAN / GTIN 4003773082231
    Réf. fabricant 64 02 115 ESD
    Article hors catalogue L70010 1789

    Description

    Description:

    • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
    • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
    • charnière de précision entrepassée
    • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
    • le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
    • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 56 HRC
    • Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 2,0mm
    • Valeurs de coupe fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,0mm
    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,6mm
    • Largeur de la tête (A) : 11mm
    • Longueur des mâchoires (B) : 6mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,5mm
    • Longueur de coupe mm (C) : 16mm
    • ESD : oui
    • Avec étuis multicomposants
    • polie miroir
    • Tranchant avec petite facette

    Norme:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5