Description:
Ces interfaces permettent de connecter des appareils de mesure avec sortie de données RS-232C (par ex. Mitutoyo QM-Data 200 ou LH-600) au port USB d'un ordinateur. Les interfaces offrent les avantages suivants : La possibilité de connecter plus de 70 appareils de mesure différents avec sortie RS232C comprend non seulement les appareils Mitutoyo, mais aussi d'autres marques. L'interface convertit les différents signaux des appareils de mesure connectés dans le même format : le signal du clavier (HID). Le DMX-0-1 USB dispose d'une entrée RS-232C, tandis que le DMX-3-2 dispose de deux entrées RS-232C ainsi que de trois entrées Digimatic pour la connexion d'appareils de mesure manuels Mitutoyo. Le DMX-3-2 dispose en outre d'un port COM virtuel (VCP) au format MUX-10 ou MUX-50.
Caractéristique(s):
Dimensions (LxPxH) : 170 x 128 x 55
Contenu de la livraison : Câble USB (1,8 m) Logiciel pilote
Alimentation électrique : 5 V USB