• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Interface clavier DMX-3T/FS2 USB 3x entrée Digimatic

Réf.: 63AAA041
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
Type de produit Interfaces clavier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63AAA041
Réf. fabricant 63AAA041
Article hors catalogue L40950 530

Description

Description:

Le DMX-3 T/FS2 est une interface clavier permettant de connecter trois appareils de mesure avec interface ″Digimatic″ à un PC via USB. Les données mesurées sont sorties sous forme de saisie au clavier. Cela permet de transférer les données dans n'importe quel logiciel dans lequel les données peuvent être saisies au clavier. La conversion des données USB permet le transfert direct des données dans un. logiciel de tableur.

Caractéristique(s):

Dimensions (LxPxH) : 112 x 122 x 45
Contenu de la livraison : Câble USB (1,8 m)
Alimentation en énergie : 5 V via USB