Description:
Le DMX-3 est une interface VCP USB commandée par microcontrôleur pour la connexion de trois appareils de mesure avec interface ″Digimatic″ à un PC avec interface USB ou RS-232C. La DMX-3 USB offre les avantages suivants : Si le raccordement s'effectue via l'interface USB, l'ordinateur reconnaît l'appareil comme un port COM virtuel (VCP). Alimentation en tension par l'adaptateur secteur, qui est inclus dans la livraison. Celui-ci n'est nécessaire que lors de l'utilisation de la connexion sérielle D-Sub 9.
Caractéristique(s):
Dimensions (LxPxH) : 170 x 128 x 55
Contenu de la livraison : Câble USB (1,8 m) Pilote Logiciel Adaptateur secteur (uniquement en combinaison avec le câble de connexion série)
Alimentation électrique : Adaptateur secteur 9 V 500 mA ou 5 V USB