Description:
Les DMX-16/16C sont des interfaces permettant de connecter 16 appareils de mesure avec sortie de données Digimatic à un PC avec interface RS-232C. Le DMX-16 C dispose en outre de ses propres microprocesseurs pour le traitement des données de mesure. On obtient ainsi une lecture simultanée ainsi qu'une accélération de la vitesse de traitement. Les DMX-16/16C fournissent l'alimentation électrique nécessaire aux palpeurs de la série 575 ainsi qu'un bouton de mise à zéro ABS.
Caractéristique(s):
Alimentation électrique : 220-240V 50Hz
Dimensions (LxPxH) : 225 x 204 x 75
Livré : avec câble d'alimentation