• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour segment de piston

Réf.: 6397530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6397530
EAN / GTIN 4010886639757
Réf. fabricant 6397530
Article hors catalogue L60160 2821

Description

Descripción:

Revestimientos de empuñaduras azules
rango de sujeción 110-160 mm

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 9.1/2
  • Longitud total [mm]: 240 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Superficie: Niquelado brillante
  • Margen de sujeción (mín./máx.): 110-160
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no