• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour segment de piston

Réf.: 6397450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6397450
EAN / GTIN 4010886639740
Réf. fabricant 6397450
Article hors catalogue L60160 4512

Description

Description:

Gaines protectrices transparentes bleues
plage de serrage 80-120 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 9.1/2
  • Longueur totale [mm]: 240 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Surface: Nickelé brillant
  • Plage de serrage (min./max.): 80-120
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non