• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de douilles tournevis pour Torx®, carré 1/2 pouce 6 pièces, longues

Réf.: 639517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 6
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur 165 mm
Largeur 140 mm
Hauteur 65 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Réf. fabricant 05004204001

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123 ;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis Torx® femelles avec filetage M4 − M10.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

Douilles tournevis: 6 pièces réf. TX20 ; TX25 ; TX30 ; TX40 ; TX45 ; TX50
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante