Jeu de douilles tournevis pour Torx®, carré 1/2 pouce 6 pièces, longues

Réf.: 639509
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 6
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Longueur 322 mm
    Largeur 135 mm
    Hauteur 57 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 639509
    EAN / GTIN 4018754269419
    Réf. fabricant 91311413

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
    douilles
    suivant DIN 3124.
    Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis Torx® femelles avec filetage M6 − M14.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

    Livraison:

    Douilles tournevis: 6 pièces réf. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS