Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 183 mm ∙ 2 – 25

Réf.: 6391-25
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6391-25
EAN / GTIN 4000896027040
Réf. fabricant 6391-25
Article hors catalogue L60140 53

Description

Description:

  • Précision ± 2 % (6391-10 : 6 %) de la valeur réglée (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Valeur réglable de manière fixe
  • Particulièrement appropriées à l'utilisation dans la fabrication industrielle en série
  • Le réglage de la valeur du couple désirée se fait avec la clé combinée 6399 en combinaison avec l'appareil de contrôle HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E ou un autre appareil approprié
  • Toutes les clés de cette série (HAZET 6391-6392) sont sans échelle graduée, ni bouton de signalisation
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Dimensions / longueur : 183 mm
  • Poids net (kg): 0.23 kg
  • Nm min.-max.: 2 – 25 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 1.2 – 14.7 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 30 mm
  • Épaisseur de tête a: 17 mm
  • Largeur de tête b: 22 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop