• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 124 mm ∙ 2 – 12

Réf.: 6391-12V
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6391-12V
EAN / GTIN 4000896145850
Réf. fabricant 6391-12V
Article hors catalogue L60140 709

Description

Description:

  • Particulièrement maniable grâce à l'exécution courte
  • Utilisation universelle grâce au logement pour attaches mâles
  • La valeur du couple de déclenchement peut être préréglée à l'usine selon vos besoins
  • Précision ± 2 % (6391-10 : 6 %) de la valeur réglée (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Valeur réglable de manière fixe
  • Particulièrement appropriées à l'utilisation dans la fabrication industrielle en série
  • Le réglage de la valeur du couple désirée se fait avec la clé combinée 6399 en combinaison avec l'appareil de contrôle HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E ou un autre appareil approprié.
    Toutes les clés de cette série (HAZET 6391-6392) sont sans échelle graduée, ni bouton de signalisation
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Dimensions / longueur : 124 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
  • Nm min.-max.: 2 – 12 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 121.00 – 121.00 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 1.7 – 10.1 kg
  • Épaisseur de tête a: 17 mm
  • Largeur de tête b: 22 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier