Lame de coupe forme droite

Réf.: 63903073011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 63903073011
    EAN / GTIN 4014586188584
    Réf. fabricant 63903073011
    Article hors catalogue L00010 322

    Description

    Description:

    • Lame de coupe forme droite
    • convient pour les évidements ronds dans les matières plastiques
    • dentée, pack de 2

    Caractéristique(s):

    • longueur totale 56 mm
    • longueur de coupe 35 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier