Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 100 x 152,4 mm 220 X 15

Réf.: 63824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63824
EAN / GTIN 9003170638241
Réf. fabricant 63824
Article hors catalogue L50140 344

Description

Description:

Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules. Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites. Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Caractéristique(s):

  • Form: 7 MEULE A 2 EMBREVEMENTS
  • Spécification : 220 X 15
  • Dimension (D x T x H): 400 x 100 x 152,4 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 152.4 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.