Capot de protection pour travaux de tronçonnage

Réf.: 63811017010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capots de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63811017010
EAN / GTIN 4014586392417
Réf. fabricant 63811017010
Article hors catalogue L00010 2188

Description

Description:

  • Capot de protection pour travaux de tronçonnage
  • Pour travailler en toute sécurité avec des disques à tronçonner

Caractéristique(s):

  • Ø 125 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier